MNI-DA-25-0100-U-01-13-1-00-000-00 [0822084205]
Pneumatic Cylinder
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Aventics:0822084205
Rubix:799185162000
EAN:3661475882958


Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | 822084205 |
Documentos
Detalles de producto : MNI-DA-25-0100-U-01-13-1-00-000-00 [0822084205]
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | 822084205 |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,02 € Sin IVA
/ unidad
148,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días