Referencias
SMC:CXSL6-10
Rubix:751605333043
fabricante:CXSL6-10
EAN:3618035659451

Documentos
Detalles de producto : CXSL6-10
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x69x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,00 € Sin IVA
/ unidad
297,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días