Referencias
Festo:DNC-40-50-PPV-A
Rubix:751110409113
fabricante:163339
EAN:4052568004637

Documentos
Detalles de producto : DNC-40-50-PPV-A
Cilindro de perfil normalizado según ISO 15552 con amortiguación fija o regulable
Cualidades
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Amplia gama de variantes para aplicaciones personalizadas
- Completa gama de accesorios de montaje para casi cualquier tipo de instalación
- Para detección de posición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1053 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dnc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,68 € Sin IVA
/ unidad
262,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días