CP96SDB125-800W
CP96S(D) ø125, cilindro ISO, doble efecto con amortiguación al final de carrera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CP96SDB125-800W
Rubix:799241986000
fabricante:CP96SDB125-800W
Documentos
Detalles de producto : CP96SDB125-800W
Este producto está siendo descontinuado y será reemplazado por la serie CP96-C (ø32-ø100). Con la ampliación de nuestra gama Series C(P)96 ISO, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes aún mayor flexibilidad y rendimiento de cilindros. Ahora disponible en tipo con vástago antirrotación (CP96K(W)/C96K(W)), estos cilindros ofrecen gran precisión y proporcionan una exactitud antirrotación de ±0,5º o ±0,3º en diámetros Ø32 a Ø63 o Ø80 y Ø100, respectivamente. Además, hemos introducido un tipo de cilindro de deslizamiento suave, con menor resistencia al deslizamiento del pistón (C96Y), que es particularmente adecuado para aplicaciones de transferencia que requieren movimientos suaves a baja presión. Para aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama C(P)96 está ahora disponible en una versión conforme a ATEX (55-C(P)96, que cumple la categoría ATEX zona 2, o categoría zona 3 cuando se equipa con un auto-switch). Con una creciente gama de opciones “made to order” disponibles como estándar y una elección de materiales de guardapolvo de vástago, nunca ha habido mejor momento para conocer nuestra gama de cilindros Series C(P)96.
Cualidades
Doble efecto, tipo estándar, vástago simple o doble. Diámetros (mm): 125. Carrera máxima 2000mm. Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,51 € Sin IVA
/ unidad
883,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días