PRA/802032/M/100

Cilindro de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

IMI Norgren:PRA/802032/M/100
Rubix:798958224000
fabricante:PRA/802032/M/100
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PRA/802032/M/100


Cualidades


Cumple la norma ISO 15552 (VDMA 24562 y NFE 49-003-1)
Altas prestaciones, estabilidad y fiabilidad
Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficiente de baja fricción y una larga vida útil
Los interruptores pueden montarse a ras con el cilindro perfilado

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble efecto
113,80 € Sin IVA
/ unidad
137,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días