Referencias
Festo:DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R
Rubix:799267227000
fabricante:1773758
EAN:4052568246716

Resumen técnico
| Tipo | dsbf cilindro estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R
Cilindro estándar DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R Carrera=160 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Cumple con la norma=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R 1773758
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 981,2 g |
|---|---|
| Tipo | dsbf cilindro estándar |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,84 € Sin IVA
/ unidad
195,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días