AEVC-100-10-I-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-100-10-I-P-A
Rubix:798194312000
fabricante:188324
EAN:4052568149284
AEVC-100-10-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-100-10-I-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-100-10-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=10 mm, Piston diameter=100 mm, Spring return force, retracted=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto2131,6 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
299,46 € Sin IVA
/ unidad
362,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días