Referencias
Festo:DSBC-40-300-PPVA-N3
Rubix:798655722000
fabricante:2123227
EAN:4052568251840



Documentos
Detalles de producto : DSBC-40-300-PPVA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x70x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1828,75 g |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,10 € Sin IVA
/ unidad
194,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días