Referencias
Festo:DSBC-63-300-D3-PPSA-N3
Rubix:799265989000
fabricante:3657825
EAN:4052568272449



Documentos
Detalles de producto : DSBC-63-300-D3-PPSA-N3
Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.
Cualidades
- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Tipo | cilindro normalizado según iso 15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,82 € Sin IVA
/ unidad
291,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días