Referencias
Festo:AEVC-16-5-I-P-A
Rubix:798191786000
fabricante:188096
EAN:4052568076849

Documentos
Detalles de producto : AEVC-16-5-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-16-5-I-P-A. Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=5 mm, Piston diameter=16 mm, Fuerza de retorno del muelle, retraído=5 N, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75,74 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,01 € Sin IVA
/ unidad
77,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días