CM2KB25-200AZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CM2KB25-200AZ
Rubix:799247501000
fabricante:CM2KB25-200AZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM2KB25-200AZ


Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El mejorado sello del pistón y el sello del vástago mejoran en gran medida la vida útil de la unidad. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Varilla no giratoria: doble efecto, varilla simple
Montajes: básico, con soporte de pie, brida frontal y trasera, horquilla, trunnión
Con o sin fuelle de vástago de nylon o resistente al calor
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
114,32 € Sin IVA
/ unidad
138,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días