Referencias
SMC:CD76E40-200-A
Rubix:751617389043
fabricante:00120378

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | doble efecto |
Detalles de producto : CD76E40-200-A 00120378
Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, reduciendo el espacio ocupado y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las amplias superficies planas de la varilla y del cabezal delantero simplifican en gran medida la instalación y el posicionamiento de los cabezales traseros. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos amortiguadores de elastómero suministrados de serie permiten alcanzar velocidades de pistón de hasta 1500 mm/sec. Se pueden emplear cargas laterales más elevadas gracias a la tolerancia de la varilla del pistón cercana al casquillo frontal.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,91 € Sin IVA
/ unidad
148,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días