CDG1BN25-25TZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDG1BN25-25TZ
Rubix:799247845000
fabricante:01120185
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BN25-25TZ


La serie CG1 de cilindros de aire de precisión cuenta con 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente suave, permitir una baja presión de arranque y un desplazamiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, vástago sencillo con opciones bajo pedido
Tamaños de orificio *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,90 Sin IVA
/ unidad
56,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días