CDG1BN20-125SZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BN20-125SZ
Rubix:799246183000
fabricante:01121618
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BN20-125SZ


Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras hasta 1500 mmAmplia gama de variaciones de cilindros y opciones de montaje.

Cualidades

Estándar: simple efecto, vástago simple, retorno/extensiónDiámetros (mm): 20, 25, 32, 40Carreras (mm): 25~200Montajes: básico, pie, brida frontal o trasera, muñón frontal o trasero, orejetaCompatible con interruptor automático con una variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
69,07 € Sin IVA
/ unidad
83,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días