CM2KB32-125AZ

C(D)M2K-Z, Cilindro neumático, no giratorio, doble efecto, vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CM2KB32-125AZ
Rubix:799256172000
fabricante:CM2KB32-125AZ
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CM2KB32-125AZ


Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto-switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto-switch proporciona una mejor visibilidad del estado del interruptor y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones tales como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.

Cualidades

Varilla antirrotación: doble efecto, varilla simple Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 1 mm hasta 1000 mm Montajes: básico, foot, brida frontal y posterior, clevis, trunnion Con o sin funda de varilla de nylon o resistente al calor Variedad de switches y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
111,56 € Sin IVA
/ unidad
134,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días