Referencias
SMC:ZCDUKQ20-20D
Rubix:799251835000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ20-20D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó incorporando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de almohadilla de ø2 a ø50. Está disponible la opción de tubería en la tapa o en la varilla hacia el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,72 € Sin IVA
/ unidad
153,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días