P1A-S025MS-0100

Hannifin Minitoma Serie P1A

Ver información técnica

Referencias

Parker:P1A-S025MS-0100
Rubix:798844647000
fabricante:P1A-S025MS-0100
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm

Detalles de producto : P1A-S025MS-0100


Minicilindros ISO 6432 P1A Diámetros de 10 a 25 mm, estándar ISO 4393 carreras de hasta 500 mm, hasta 1000 mm bajo pedido Los minicilindros ISO están disponibles en versiones de simple y doble efecto Amortiguación elástica o neumática ajustable para una mayor durabilidad Pistón magnético, vástago, tubo y tuercas de fijación de acero inoxidable de serie Nariz y base de aluminio anodizado Numerosas variantes como, cilindros con carrera especial, cilindros con vástago prolongado, cilindros con vástago pasante, cilindros para altas temperaturas, cilindros con junta de nariz de fluoroelastómero Conexiones neumáticas integradas, alimentación eléctrica en cada brida Gamas de módulos de guía H y U, kits de montaje, accesorios y sensores asociados también disponibles.
Diámetro interior del cilindro: 25 mm Diámetro interior
Tipo/función del cilindro: M] : Doble efecto, amortiguación ajustable, diámetro interior 16-25 mm
Serie de productos: Serie P1A Cilindro neumático ISO (según ISO 6432)
Material de sellado: Estándar, -20 °C a +80 °C (-4 °F a +176 °F), pistón magnético
Longitud de carrera: 100 mm

Información técnica


Atributos
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
103,49 Sin IVA
/ unidad
125,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días