Referencias
SMC:CP96KDB32-125CW
Rubix:799247057000
fabricante:01467534
Documentos
Detalles de producto : CP96KDB32-125CW
Cilindro con cuerpo perfilado ISO 15552.Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.Recorridos hasta 2000 mm.Variantes del cilindro: no giratorio, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Doble efecto, antirrotación, vástago simple o doble con amortiguación neumática en ambos extremos y amortiguador (bumper). Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Carrera estándar hasta 500 mm, carrera máxima 800 mm. Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,93 € Sin IVA
/ unidad
235,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días