CILINDRO ISO15552 D80 C400 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895905
Rubix:799082925000
fabricante:895905
EAN:3660338482069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D80 C400 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipoiso15552
253,09 € Sin IVA
/ unidad
306,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días