CDJ2B10-35RZ-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDJ2B10-35RZ-B
Rubix:799247833000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ2B10-35RZ-B


Los cilindros miniatura Series CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Las opciones de montaje incluyen básico, con pies, brida frontal y horquilla trasera doble. Series CJ2 es compatible con auto switch

Cualidades

•Doble efecto estándar, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro neumático de doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
38,09 € Sin IVA
/ unidad
46,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días