CDG1BN40-50TZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BN40-50TZ
Rubix:799247844000
fabricante:01119256
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BN40-50TZ


La serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión dispone de 8 tamaños de diámetro y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una acción de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones a medida
Diámetros de cilindro *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
74,71 € Sin IVA
/ unidad
90,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días