CDG1BA32TF-125Z

Cilindro neumático CG1-Z

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDG1BA32TF-125Z
Rubix:799248232000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro de aire
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDG1BA32TF-125Z


La serie CG1-Z de cilindros neumáticos con cuerpos de cilindro de perfil de sala limpia permite un montaje optimizado del sensor e incorpora un importante número de nuevas características, que reducen tanto los costes de montaje como de mantenimiento al tiempo que ofrecen una mayor flexibilidad. El ajuste preciso de la posición del sensor se consigue ahora aflojando un simple tornillo y un portasensor transparente optimiza la visibilidad del estado del sensor. Una amplia gama de soportes de montaje, una construcción sencilla y la ausencia de acumulación de objetos extraños, que permite el montaje básico sin roscado de muñón, hacen que los cilindros CG1-Z sean ideales para una gran variedad de aplicaciones, como sujeción, pick and place y posicionamiento, en muchas industrias.

Información técnica


Atributos
Peso neto494 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro de aire
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
67,82 € Sin IVA
/ unidad
82,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días