Referencias
Festo:DGTZ-GF-10-10-P-A
Rubix:799261431000
fabricante:8100554
EAN:4052568470418






Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 46 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro doble |
Documentos
Detalles de producto : DGTZ-GF-10-10-P-A
Cualidades
•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Accionamiento disponible con una o dos placas finales
Buena protección contra la torsión
Alta rigidez
Libre de mantenimiento
Tiempo de montaje mínimo
Accionamiento disponible con una o dos placas finales
Buena protección contra la torsión
Alta rigidez
Libre de mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 46 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro doble |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,14 € Sin IVA
/ unidad
256,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días