CD85N16-160-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CD85N16-160-B
Rubix:751603231043
fabricante:00017585
EAN:3618035423540
C(D)85, ISO 6432 Standard Cylinder, Double Acting, Single Rod
Resumen técnico
Tipoc85
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CD85N16-160-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Tipoc85
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,87 Sin IVA
/ unidad
60,34 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h