CP96KDB50-400C

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96KDB50-400C
Rubix:799247393000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96KDB50-400C


CP96K, cilindro ISO de diseño de tubo perfil con varillas de sujeción encapsuladas. La versión con vástago no giratorio está disponible con vástago simple o doble en 5 diámetros desde ø32 hasta ø100 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de las varillas de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Las carreras estándar varían de 25 a 800 mm.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro neumático
210,73 € Sin IVA
/ unidad
254,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días