CDM2RA25-75AZ

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDM2RA25-75AZ
Rubix:799249160000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDM2RA25-75AZ


Los cilindros de acero inoxidable de la serie CM2 son compactos, ligeros y ofrecen un alto rendimiento. El mejorado sello del pistón y el sello de la varilla aumentan considerablemente la vida útil de la unidad. Los topes de goma son estándar. La serie CM2 ofrece una variedad de opciones de montaje y es compatible con auto switch.

Cualidades

•Montaje directo: doble efecto, vástago simple
Montajes: directo en la parte inferior o frontal
Variedad de interruptores y distintas longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x182x36 mm
Peso neto317 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro75 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
95,29 € Sin IVA
/ unidad
115,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días