Referencias
SMC:CDJ5B16SR-60-B
Rubix:799254623000
fabricante:00014075
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJ5B16SR-60-B


Cilindros miniatura Series CJ2 disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros de 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Las opciones de montaje incluyen básico, soporte de pie, brida frontal y clevis trasero doble. Series CJ2 es compatible con auto switch.

Cualidades

•Estándar: doble efecto, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, soporte de pie, brida frontal, clevis doble
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,77 Sin IVA
/ unidad
82,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días