Referencias
SMC:CDG5BA100TFSR-100
Rubix:799253548000
fabricante:00658301

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro |
Documentos
Detalles de producto : CDG5BA100TFSR-100
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización con confianza en equipos para alimentos, bebidas y otros productos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite la sustitución de los sellos y favorece una vida útil prolongada. SMC proporciona tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.
Cualidades
•Soportes de montaje CG5
Tipo: brida, base, soporte trunnion
Apto para todos los diámetros de cilindro
Tipo: brida, base, soporte trunnion
Apto para todos los diámetros de cilindro
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,64 € Sin IVA
/ unidad
573,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días