Referencias
SMC:CD85E25-50-B
Rubix:798618032000
fabricante:CD85E25-50-B
EAN:3618035438261
Documentos
Detalles de producto : CD85E25-50-B
Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos frontales reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Cualidades
•Cilindro de doble efecto, vástago simple, engarzado
Compatible con Auto switch
Compatible con Auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,34 € Sin IVA
/ unidad
71,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días