Referencias
SMC:CDJP2B6-5D
Rubix:798073970000
fabricante:CDJP2B6-5D
EAN:3618035867290

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
Documentos
Detalles de producto : CDJP2B6-5D
Los fabricantes de maquinaria que desean combinar pequeños cilindros de pasador de doble efecto para aplicaciones de sujeción, empuje o parada en sus máquinas a menudo tienen que hacer malabarismos entre los componentes disponibles y el espacio disponible. Sin embargo, gracias a los ingenieros de diseño de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, este reto puede ser cosa del pasado con la introducción de su nueva gama de cilindros de pasador de la serie CJP2. Ahora disponible en cuatro opciones de tamaño de diámetro interior, la serie CJP2 incluye una pequeña pero potente opción de diámetro interior de 4 mm, lo que la convierte en el cilindro de pasador de doble efecto más pequeño del mercado.Con opciones de carrera más larga de hasta 40 mm en función del tamaño del orificio seleccionado, toda la serie CJP2 puede equiparse con interruptores automáticos SMC D-M9/D-A9 de montaje directo sin necesidad de soportes de montaje adicionales.Otras opciones de CJP2 incluyen amortiguadores de parachoques de goma para la resistencia a impactos que proporcionan un funcionamiento más silencioso y modelos hechos a medida que incluyen tipos resistentes al calor y al frío. Las posibilidades de montaje incluyen opciones básicas/de panel, de brida, de pie, de horquilla y de muñón, y la nueva serie CJP2 es totalmente intercambiable con la gama CJP existente de SMC.
Se ha cambiado el material del cuerpo de latón a aluminio, con lo que se ha conseguido una impresionante reducción de peso.
-Se ha reducido la longitud total del cilindro, con lo que se ha conseguido un cilindro extremadamente compacto.
-Ahora también se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido.
-Ahora hay disponibles opciones de carrera más larga.
-Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos.
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Básico)
Diámetro interior: Ø6 mm
Carrera: 5 mm
Rosca de la cabeza de rótula: Con rosca
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m [o ninguno en caso de que no haya interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguna en caso de no haber interruptor]
-Se ha reducido la longitud total del cilindro, con lo que se ha conseguido un cilindro extremadamente compacto.
-Ahora también se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido.
-Ahora hay disponibles opciones de carrera más larga.
-Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos.
Imán: D (Integrado)
Montaje: B (Básico)
Diámetro interior: Ø6 mm
Carrera: 5 mm
Rosca de la cabeza de rótula: Con rosca
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m [o ninguno en caso de que no haya interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguna en caso de no haber interruptor]
Cualidades
-Ahora también se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido
Ahora hay disponibles opciones de carrera más larga
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).
Ahora hay disponibles opciones de carrera más larga
Los topes internos de goma proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x43x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Tipo | cilindro de pasador |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,45 € Sin IVA
/ unidad
36,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días