Referencias
Festo:DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
Rubix:799256875000
fabricante:8172150
EAN:4052568610401

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | accionamiento lineal dfpc-125-125-d-v4ex4-40e-17s-m16p-w2 |
Detalles de producto : DFPC-125-125-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2
DFPC-125-125-D-V4EX4-40& CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO LIN.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Tipo | accionamiento lineal dfpc-125-125-d-v4ex4-40e-17s-m16p-w2 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 125 mm |
| Material | acero inoxidable grabado/aleado de alta calidad (vástago); aleación de aluminio anodizada lisa (cuerpo del cilindro); nbr (juntas estáticas); tpe-u(pu) (rascador) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,51 € Sin IVA
/ unidad
507,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días