Referencias
SMC:CXSJL20-10
Rubix:799254406000
fabricante:00400175
EAN:3618035661447

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
Documentos
Detalles de producto : CXSJL20-10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,42 € Sin IVA
/ unidad
385,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días