Referencias
SMC:C85N25-100-XB6
Rubix:752104035043
EAN:3618035491594

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Detalles de producto : C85N25-100-XB6 00081715
La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. Un diseño único de empaquetadura del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y sellos de nariz reemplazables, el C85 ofrece una vida útil excepcional.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 442 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | montaje: bisagra integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,54 € Sin IVA
/ unidad
108,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días