Referencias

SMC:CJPB15-15
Rubix:798857635000
fabricante:00145245
EAN:3618035759953
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CJPB15-15


El diseño compacto del cilindro de pasador de doble efecto de la serie CJP de SMC minimiza el espacio de montaje. Para adaptarse a diversos estilos de diseño, el CJP está disponible en cinco estilos de montaje: nariz básica, pie, brida, horquilla y pivote. También está disponible un modelo compatible con auto switch. Los diámetros disponibles incluyen 6, 10 y 15mm con carreras que varían de 5 a 30mm. Otras características incluyen tuercas de montaje para panel de latón, vástago de pistón de acero inoxidable y cuerpos de latón.

Cualidades

• Cilindro de pasador de simple efecto con retorno por resorte
Diseño compacto - minimiza el espacio de montaje
Tres diámetros disponibles
Dos estilos de montaje disponibles

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro15 mm
Carrera de cilindro15 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
30,69 Sin IVA
/ unidad
37,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días