CDM2KB40-25AZ
C(D)M2K-Z, cilindro neumático, sin rotación, doble efecto, vástago simple
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDM2KB40-25AZ
Rubix:799256196000
fabricante:CDM2KB40-25AZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDM2KB40-25AZ
Nos enorgullece presentar nuestro cilindro neumático redondo de la serie CM2-Z. Este nuevo modelo ofrece tiempos de montaje mejorados y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el auto switch mejora la visibilidad del estado del interruptor y la serie ofrece mayor flexibilidad, incluida la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o el tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, el CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Vástago no giratorio: doble efecto, vástago simple. Diámetros: 20, 25, 32 y 40 (mm). Carreras desde 1 mm hasta 1000 mm. Montajes: básico, soporte tipo pie, brida frontal y trasera, horquilla (clevis), muñón (trunnion). Con o sin protector de vástago de nylon o resistente al calor. Variedad de switches y de longitudes de cable.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro neumático de doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,84 € Sin IVA
/ unidad
166,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días