Referencias
SMC:C96SDB40-1000C
Rubix:798766982000
EAN:3618035475174

Detalles de producto : C96SDB40-1000C 01375033
ISO 15552 Cilindro de tirante.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Carreras hasta 2000 mm.
Variantes de cilindros: No giratorio, liso, con unidad de bloqueo, ATEX.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1000 mm |
| Tipo | con detección magnética integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,76 € Sin IVA
/ unidad
205,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días