CILINDRO ISO15552 D100 C125 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895911
Rubix:799082919000
fabricante:895911
EAN:3660338482120
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D100 C125 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipoiso15552
214,98 € Sin IVA
/ unidad
260,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días