CD85E12-40-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85E12-40-B
Rubix:799178146000
fabricante:CD85E12-40-B
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de cuerpo redondo
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85E12-40-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto90 g
Tipocilindro de cuerpo redondo
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro40 mm
42,32 Sin IVA
/ unidad
51,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días