Referencias
Festo:DSNU-16-30-P-A
Rubix:799035678000
fabricante:1908261
EAN:4052568108427



Resumen técnico
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSNU-16-30-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cilindro normalizado
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 99 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro redondo dsnu |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,44 € Sin IVA
/ unidad
61,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días