CILINDRO ISO15552 D32 C500 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895858
Rubix:799082973000
fabricante:895858
EAN:3660338481598
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D32 C500 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro500 mm
Tipoiso15552
124,78 € Sin IVA
/ unidad
150,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días