CILINDRO ISO15552 D40 C100 D M
CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:879572
Mecaline:895862
Rubix:799082969000
fabricante:895862
EAN:3660338481635

Documentos
Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D40 C100 D M
Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | iso15552 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,07 € Sin IVA
/ unidad
124,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días