DSNU-16-80-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-16-80-P-A
Rubix:751110448113
fabricante:19202
EAN:4052568067014
DSNU-16-80-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-80-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x30x30 mm
Peso neto123 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro80 mm
Tipocilindro redondo dsnu
51,42 € Sin IVA
/ unidad
62,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días