136133

Cilindro neumático estándar CA2

Ver información técnica

Referencias

SMC:ARM11
Rubix:799254846000
fabricante:ARM11
EAN:3618030242962
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipodoble efecto

Detalles de producto : 136133


SMC presenta el más reciente cilindro neumático con tirantes de la serie CA2-Z. La forma del vástago y de las tapas superiores se han rediseñado y el CA2-Z es hasta un 15% más ligero que su predecesor. El rendimiento también se ha optimizado con la introducción de un ajuste de tornillo de amortiguación de tres vueltas, que proporciona un control simplificado, un funcionamiento suave al final de carrera y una reducción en los ajustes de velocidad del cilindro. Los cilindros CA2-Z ofrecen una amplia variedad de soportes de montaje, así como la posibilidad de montar sensores compactos o sensores resistentes a campos magnéticos en los 4 tirantes. Además de la amplia gama de opciones estándar, SMC ofrece muchas versiones especiales, lo que hace que la serie CA2-Z sea ideal para su uso en una variedad de sectores. SMC presenta el más reciente cilindro neumático de la serie CA2-Z con tirantes. La forma del vástago y de las tapas superiores se han rediseñado y el CA2-Z es hasta un 15% más ligero que su predecesor. El rendimiento también se ha optimizado con la introducción de un ajuste de tornillo de amortiguación de tres vueltas, que proporciona un control simplificado, un funcionamiento suave al final de carrera y una reducción en los ajustes de velocidad del cilindro. Los cilindros CA2-Z ofrecen una amplia variedad de soportes de montaje, así como la posibilidad de montar sensores compactos o sensores resistentes a campos magnéticos en los 4 tirantes. Además de la amplia gama de opciones estándar, SMC ofrece muchos diseños especiales, lo que hace que la serie CA2-Z sea ideal para su uso en diversos sectores.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipodoble efecto
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días