Referencias
Festo:DFPC-80-65-D
Rubix:799261441000
fabricante:8110817
EAN:4052568460594

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 65 mm |
| Tipo | actuador lineal (cilindro neumático) de doble efecto – serie dfpc (festo) |
Detalles de producto : DFPC-80-65-D
accionamiento lineal DFPC-80-65-D 8110817
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 65 mm |
| Tipo | actuador lineal (cilindro neumático) de doble efecto – serie dfpc (festo) |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,40 € Sin IVA
/ unidad
235,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días