Referencias
SMC:CD76E32-160-B
Rubix:751618419043
fabricante:CD76E32-160-B
EAN:3618035444736

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
Documentos
Detalles de producto : CD76E32-160-B 00122055
Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x300x38 mm |
|---|---|
| Peso neto | 598 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,82 € Sin IVA
/ unidad
105,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días