C85N25-35C

Cilindro neumático de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:C85N25-35C
Rubix:798934690000
fabricante:C85N25-35C
EAN:3618035490634
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro neumático smc c85n25-35c
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C85N25-35C


La serie C85 cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P. La C85 está disponible en diámetros de 8 mm a 25 mm, con carreras estándar que van de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo del empaquetado del vástago impide la entrada de polvo y la eficacia del sello es tal que la C85 es adecuada para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de nariz reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro engarzado
Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
Carreras estándar de hasta 300 mm
Apto para interruptor automático

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro neumático smc c85n25-35c
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de escariado8 mm
Materialtapas extremas de aleación de aluminio (anodizado transparente); tubo del cilindro de acero inoxidable y vástago del pistón de acero inoxidable
65,89 € Sin IVA
/ unidad
79,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días