ECXSL32-100 00096238

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ECXSL32-100
Rubix:751610083043
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ECXSL32-100 00096238


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSL, Cilindro con doble vástago, Rodamiento a bolas

Información técnica


Atributos
Peso neto1940 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
526,65 € Sin IVA
/ unidad
637,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días