Referencias
SMC:CDG5BA50TFSV-250
Rubix:799253481000
fabricante:00452763

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : CDG5BA50TFSV-250
La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado a presión, como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su utilización segura en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, lo que permite el reemplazo de los sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mayor resistencia a la corrosión en entornos expuestos al agua.
C(D)G5-S, Cilindro de acero inoxidable, Doble efecto, Vástago simple
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2940 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,37 € Sin IVA
/ unidad
356,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días