PRA-DA-050-0160-0-1-2-1-1-1-BAS [R480156862]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R480156862
Rubix:799186094000
EAN:3666750044755
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480156862

Detalles de producto : PRA-DA-050-0160-0-1-2-1-1-1-BAS [R480156862]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro160 mm
Tipor480156862
194,50 € Sin IVA
/ unidad
235,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días