CDUW25-50D

C(D)UW, Cilindro de montaje libre, doble vástago

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDUW25-50D
Rubix:799252999000
fabricante:CDUW25-50D
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de montaje libre
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDUW25-50D


Cilindro de montaje libre. Diámetros (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32. Carreras hasta 100 mm. Múltiples superficies de montaje directo.

Cualidades

Cilindro de montaje libre, tipo de doble vástago. Diámetros disponibles de 6 mm a 32 mm. Longitudes de carrera hasta 50 mm. Ahorro de espacio. Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,02 Sin IVA
/ unidad
167,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días